※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTR-670-BK ツールロール(ポケット22個) TRUSCO 57228858 TTR-670-BK ツールロール(ポケット22個) TRUSCO 57228858

ツールロール(ポケット22個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57228858 品番TTR-670-BK
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。
工具を整理するためのポケットが22個付いています。
ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。

寸法(縦×横)(mm)355×670 ポケット数22ヶ所 ブラック 用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番818-3261 セット内容ショルダーベルト 材質ポリエステル 幅(mm)670 高さ(mm)355 材質(本体)ポリエステル 質量(g)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする