TTS-320 ショルダー式ツールバッグ TRUSCO 57228867 TTS-320 ショルダー式ツールバッグ TRUSCO 57228867 TTS-320 ショルダー式ツールバッグ TRUSCO 57228867

ショルダー式ツールバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57228867 品番TTS-320
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグです。
体にフィットしやすい薄型形状デザインです。
前面部に工具が差せるポケットが付いています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×50×430 ベージュ 用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番819-5242 材質ポリエステル 幅(mm)320 質量(kg)0.39 高さ(mm)430 材質(本体)ポリエステル タイプショルダー 奥行(mm)50 ポケット数(外側)5ヶ所、(内側)4ヶ所 外寸法・幅(mm)320 外寸法・高さ(mm)430 外寸法・奥行(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57228867
2018-09-17
用途:
水廻りのメンテナンス時
有限会社共栄設備 様 (建設業・工事業)

ショルダーバック式なので、使いやすく工具の出し入れがとてもいい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする