※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
ツールバッグ(ポケット24個付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57228903
品番
TTB-470Y-BK
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
390×230×260
色
ブラック
用途
電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
818-3257
セット内容
ショルダーベルト
幅(mm)
390
質量(kg)
1.14
高さ(mm)
260
材質(本体)
ポリエステル
奥行(mm)
230
ポケット数
24ヶ所
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
230