※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
デジタル迷彩ツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57228937
品番
TTB-400R-DM
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。
強力な600dポリエステル製で耐久性に優れています。
広い開口により出し入れが容易です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
390×210×300
色
デザート
用途
現場作業に。電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
819-1194
セット内容
ショルダーベルト
幅(mm)
390
質量(kg)
2
高さ(mm)
300
材質(本体)
ポリエステル
奥行(mm)
210
ポケット数
22ヶ所
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
210