TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
デジタル迷彩ツールバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57228964
品番
TTB-420R-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。
強力な600dポリエステル製で耐久性に優れています。
広い開口により出し入れが容易です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×165×320
色
セージ
用途
現場作業に。電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
819-1189
セット内容
ショルダーベルト
幅(mm)
400
質量(kg)
1
高さ(mm)
320
材質(本体)
ポリエステル
奥行(mm)
165
ポケット数
27ヶ所
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
165