ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57229113 品番 TSDB-240-NV
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。
底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。
防水加工布を使用しています。
別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。

直径(Φmm)240 高さ(mm)240 ネイビー 用途作業工具や材料などの持ち運びに。 トラスコ品番790-3031 材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布 質量(kg)0.3
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
※工具類は別売です。
※ショルダーベルトは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする