TTBA-BK TOUGH ターポリンツールバッグ TRUSCO 57229183 TTBA-BK TOUGH ターポリンツールバッグ TRUSCO 57229183 TTBA-BK TOUGH ターポリンツールバッグ TRUSCO 57229183

TOUGH ターポリンツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57229183 品番TTBA-BK
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強力なターポリン製で耐久性に優れています。
重量物の収納にも最適な縫製プロ仕様です。
全開口するファスナー付カバーです。前面に取り出しやすい小物ポケットとサイドにメッシュポケットが付いています。
内側には、工具の収納に最適なポケット付です。
広い開口により出し入れが容易です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×250×200 ブラック 用途電気工事などの屋外作業用として トラスコ品番819-1370 セット内容底板付 質量(kg)0.9 材質(本体)PVC(ターポリン) タイプツールバッグタイプ 容量(L)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×200 ポケット数内4/外4 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)250
注意
※完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする