電動用精密ドリルチャック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57229253 品番TDPV3.2
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。

チャック能力(mm)0.1〜2.5、1.2〜3.2 軸径6.35 用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。 トラスコ品番819-1377 セット内容コレット0.1〜2.5mm 、1.2〜3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン 材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)43 対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35 能力(コレット)0.1〜2.5mm、1.2〜3.2mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57229253
2023-09-04
用途:
ホビー
その他業種

こう言うのが欲しくて探していました。ドリルチャックより頭が小さくて狭いところでも作業性が良いです。

対象商品:
57229253
2022-06-15
用途:
軸の細いものをつけた作業
その他業種

細い金属線を使って穴を開けるのに使用しましたが、しっかりと固定できました。

対象商品:
57229253
2021-06-05
用途:
いろいろな工事

普通サイズのチャックだとブレやすいし
狭いところで掠ってしまうしで
腰袋でじゃまになるし。

下穴用ならこのサイズのチャックがオススメ。

対象商品:
57229253
2021-01-15
用途:
電ドラで極細ドリル作業
建設業・工事業

手持ちの精密チャックで1mmφの刃を挟もうとしたら、細い用のコレットを紛失していて挟めない。かと言って大きな電ドラ用チャックは案外1mmでも挟めるのだが、でかすぎて作業しづらい。やむなくこれを購入。刃は付属せず、スパナと締め付けピンが付属しているところが良い。物はANEXの兼古製作所の日本製で、精度仕上がりとも大変良ろしい。刃のセンターも正確で使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
57229253
2021-01-27
用途:
加湿器のメンテナンス
サービス業

軸にロック溝が2か所有り、ショートビット専用のツール(SK-11のT型スライドビットハンドルなど)でも使えます。
小さいファスナー式ビニール袋が付いていて、付属の締め付けピンや板スパナやコレットをまとめて保管できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする