エアダスター用接続ニップル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57229402 品番 TD-HWP
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

エアダスター用の交換継手です。
エア漏れのしにくいOリング付です。

質量(g)28 材質(Oリング)NBR、鋼鉄(クロームメッキ) セット内容Oリング ノズル取付部G1/4 エアー取付口プラグ 全長(mm)39 最高使用圧力(MPa)1 六角対辺(mm)14 トラスコ品番784-8081

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
目的外使用ですが…

M12P1.0のケーグルグランドが破損しまして、代わりにこれをねじ込んでG1/4のケーブルグランドを継ぎ足すために使用しました。

対象商品:
57229418
2017-12-04
用途:
エアーガン用の接続ニップルです。

安いけど普通に良い品でした!又利用したいとおもいます。

対象商品:
57229393
2022-10-12
用途:
ニップル交換

オーリング割れと錆びにてエアー漏れを生じ交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1人が参考にしています
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする