TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの なめたネジはずしビット
なめたネジはずしビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57229436
品番
TNH-145L
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。
狭い場所での作業に最適です。
[[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。
識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)
85
用途
鉄用
適合
M4〜M5ねじ
トラスコ品番
819-1403
セット内容
M4〜M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
質量(g)
33
差込角対辺(mm)
6.35
注意
※焼き入れ処理したねじには使用できません。