TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 軸付ブラシ関連商品
GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57229454
品番
GPS-J6-1P
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
装着することによりストレートグラインダーでの使用が可能となります。
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
798-4359
材質
S45C(ユニクロメッキ)
全長(mm)
57
質量(g)
19
軸長(mm)
40
ねじ径
M10(P1.5)