TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 軸付ブラシ関連商品
GPトップ[[(R)]]ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57229506
品番
GPTMJ3-1P
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
装着することによりコレットチャックタイプのグラインダーに取り付け可能です。
軸径×軸長(mm)
3×15
仕様
M7×P0.75ねじ穴付
トラスコ品番
798-4383
材質
S45C(ユニクロメッキ)
全長(mm)
21
質量(g)
2.7
ねじ径
M7(P0.75)