TRUSCO
TRUSCOの 研磨ブラシ(グラインダー用)
TRUSCOの カップブラシ
電動工具用ツイストカップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57229576
品番
TCB-75A
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
材質
(線材)鋼線
毛材
鋼線
ねじ径
M10(P1.5)
線径(Φmm)
0.35
外径(Φmm)
75
用途
平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
適合
(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番
827-7134
質量(g)
260
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※使用するブラシの最高使用回転数以内でご使用ください。
※過度な圧力はかけないでください。
※ブラシの寿命を短くするだけでなく線材・金具の破損の恐れがあり大変危険です。