TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの ホイールブラシ・平型ブラシ
平型バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57229594
品番
203H-13
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
軸付なので取り付け交換が容易です。
軸径×軸長(mm)
3×40
外径(Φmm)
20
用途
ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
トラスコ品番
819-1769
材質
毛材/合成皮革(ネオセーム)
摘要
鏡面仕上げ、最終艶出し
質量(g)
3.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
材質(軸)
快削鋼
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で使用してください。