TB-6831 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO 57229716 TB-6831 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO 57229716

六角軸付ネジリブラシ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57229716 品番 TB-6831
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。

軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー トラスコ品番799-5237 材質毛材/砥粒入ナイロン#320 質量(g)21 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線径(Φmm)0.61 毛丈(mm)約3 外径(Φmm)10 材質(軸)スチール(SPHC) 毛材砥粒入ナイロン 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10 外径×ブラシ長×全長(mm)10×60×120
注意
※エアーツールは使用不可です。
※正回転で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57229612
2023-03-30
用途:
錆びた貫通穴の清掃

ブラシが擦り減ったので再購入しました。他の安い商品を何本か試したのですが、これが一番長持ちします。六角軸なので電動工具に素早く取り付けられる点も、評価しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする