軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
トラスコ品番799-5326
材質毛材/66ナイロン
質量(g)21.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)約10.5
外径(Φmm)25
材質(軸)スチール(SPHC)
毛材66ナイロン
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
外径×ブラシ長×全長(mm)25×60×120