CB-19SUS チューブブラシ TRUSCO 57229838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)19
ねじ径(inch)W1/4
全長(mm)165
外径×ブラシ長×全長(mm)19×105×165
内容量1本注文コード57229838品番CB-19SUS
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。

用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス全長(mm)165外径×ブラシ長×全長(mm)19×105×165ねじ径(inch)W1/4トラスコ品番794-4616質量(g)31線径(Φmm)0.25ブラシ長(mm)105外径(mm)19材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
注意
※曲がり、段差、くびれなどのある配管内は使用しないでください。
※本体を回転させての使用は避けてください。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする