※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-38N チューブブラシ TRUSCO 57229883 CB-38N チューブブラシ TRUSCO 57229883 CB-38N チューブブラシ TRUSCO 57229883

チューブブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57229883 品番 CB-38N
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。

毛材ナイロン 全長(mm)200 外径×ブラシ長×全長(mm)38×125×200 ねじ径(inch)W1/2 用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。 トラスコ品番794-4667 質量(g)78 線径(Φmm)0.5 ブラシ長(mm)125 外径(mm)38 材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
注意
※曲がり、段差、くびれなどのある配管内は使用しないでください。
※本体を回転させての使用は避けてください。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする