TRUSCO
TRUSCOの エプロン
TRUSCOの デニムエプロン
ジーンズ保護具 胸前掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57230233
品番
GE-L
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
丈夫なジーンズ生地を使用しています。
サイズ
フリー
種別
前掛
用途
磨き作業、バリ取り作業など。
トラスコ品番
819-1243
材質
綿(ジーンズブルー綿)
質量(g)
460
厚さ×幅W(mm)
0.9×66
生地
13オンス