TRUSCO
綿腕カバー ジャージ付(1双入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
57230242
品番
TUKG-1P
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
綿素材の腕カバーです。
手首部はジャージ仕上げで締め付け疲労を軽減させます。
用途
一般作業に。作業時の腕の保護や事故防止に。
色
黒
材質
綿100%
トラスコ品番
784-7726
質量(g)
36
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
18×35×0.02