曜日別特売
TCRF-146 耐切創腕カバー(1双入) TRUSCO 57230443

 

TCRF-146 耐切創腕カバー(1双入) TRUSCO 57230443
TCRF-146 耐切創腕カバー(1双入) TRUSCO 57230443

耐切創腕カバー(1双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)31
内容量1双注文コード57230443品番TCRF-146
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。

用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。黒杢サイズフリー特性耐切創、低発塵材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿トラスコ品番791-5764厚さ(mm)約1.3質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31耐切創性レベル3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする