曜日別特売
TCRF-148 耐切創手首カバー(1双入) TRUSCO 57230468

 

TCRF-148 耐切創手首カバー(1双入) TRUSCO 57230468
TCRF-148 耐切創手首カバー(1双入) TRUSCO 57230468

耐切創手首カバー(1双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード57230468品番TCRF-148
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れていますアラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に手首ガードがズレ上がっていくことを防止します。

用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。ホワイトサイズフリー特性耐切創、低発塵材質超高強力ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、(紐)綿トラスコ品番791-5781厚さ(mm)約1.2質量(g)36幅(cm)8.1長さ(cm)17耐切創性レベル5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする