※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPM-345-S 超耐静電手袋チャージフリー TRUSCO 57230818 DPM-345-S 超耐静電手袋チャージフリー TRUSCO 57230818

超耐静電手袋チャージフリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード57230818 品番DPM-345-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイテク繊維である銀繊維を利用した超耐静電手袋です。
銀の抗菌作用により、嫌な臭いもなく快適に使えます。
伸縮性が良く、長時間の作業にもムレず疲れません。

グレー サイズS 全長(cm)20 用途電子、光学、通信など、精密機械の組み立て、検査作業に。 トラスコ品番786-8006 厚さ(mm)0.9 質量(g)15 入数(双)1 混率(%)ナイロン85、銀メッキナイロン繊維15 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)16 表面抵抗値(Ω)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする