防寒手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード57231098 品番TWBG-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。
手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。
天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。

オレンジ サイズLL 全長(cm)25.8 材質(表)天然ゴム 用途冷凍庫内作業清掃関連土木作業自動車関連運送業 トラスコ品番824-6658 厚さ(mm)1.8 質量(g)135 入数(双)1 中指長(cm)8.3 材質(裏)アクリル、ナイロン 手のひらまわり(cm)23 耐摩耗性2 耐切創性2 耐突刺し性1 耐引裂き性3 滑り止め効果あり EN388規格EN388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする