※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR11A-250 軽量安全短靴 TRUSCO 57231143 TR11A-250 軽量安全短靴 TRUSCO 57231143

軽量安全短靴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57231143 品番 TR11A-250
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ACM樹脂先芯搭載で軽量です。
発泡ポリウレタン2層底で屈曲性、クッション性に優れています。
接地面積が広く安定性を向上させたワイド設計です。
耐滑性や耐油性にも優れたノンスリップ底です。

足幅3E ブラック 材質(先芯)ACM樹脂 規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E合格 用途一般製造業。建設、運輸。 トラスコ品番818-5185 形状ローカット 質量(g)730 種類安全靴 サイズ(cm)25 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層 材質(甲被)牛革 機能軽量、屈曲性 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする