TR11A-265 軽量安全短靴 TRUSCO 57231177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR11A-265 軽量安全短靴 TRUSCO 57231177
TR11A-265 軽量安全短靴 TRUSCO 57231177

軽量安全短靴

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード57231177品番TR11A-265
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ACM樹脂先芯搭載で軽量です。
発泡ポリウレタン2層底で屈曲性、クッション性に優れています。
接地面積が広く安定性を向上させたワイド設計です。
耐滑性や耐油性にも優れたノンスリップ底です。

用途一般製造業。建設、運輸。足幅3Eブラック材質(先芯)ACM樹脂規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E合格トラスコ品番818-5188形状ローカット質量(g)790種類安全靴サイズ(cm)26.5材質(ソール)発泡ポリウレタン2層材質(甲被)牛革機能軽量、屈曲性耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする