TRUSCO
TRUSCOの プロテクティブスニーカー
超耐滑樹脂先芯入りスニーカーグッディG
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57231222
品番
TASN-220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
安全靴作業靴技術部指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持った床面を強力にグリップする靴底です。
足幅
3E
色
グレー×ブラック
材質(先芯)
樹脂
規格
JSAA A種認定
用途
製造業、運輸業、建設業などの軽作業。
トラスコ品番
819-1228
形状
ローカット
質量(g)
570
サイズ(cm)
22
材質(ソール)
EVA/合成ゴム2層底
材質(甲被)
ビニールレザークロス、メッシュ
機能
耐滑性
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー