※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超耐滑樹脂先芯入りスニーカーグッディG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード57231265 品番TASN-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,330
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

安全靴作業靴技術部指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持った床面を強力にグリップする靴底です。

足幅3E グレー×ブラック 材質(先芯)樹脂 規格JSAA A種認定 用途製造業、運輸業、建設業などの軽作業。 トラスコ品番819-1232 形状ローカット 質量(g)630 サイズ(cm)24 材質(ソール)EVA/合成ゴム2層底 材質(甲被)ビニールレザークロス、メッシュ 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする