TST-BR-4 バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO 57231667

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57231667 品番TST-BR-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけでターポリンテープを利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とプラチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。

テープ地色 グレー テープ長さ(m)3 長さ(m)3 テープ幅(mm)60 用途工場内、店舗、展示会等の区域仕切りに。 トラスコ品番819-5368 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)322 寸法(幅W×高さH)(mm)98×255 材質(テープ)ターポリン生地 表示内容 材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
注意
※受け側ジョイントパーツ(TST-BR-J)は別売りとなります。
※市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ6m以内を目安にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする