※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安心クッション(はさみこみ型コーナー用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック トラスコ品番818-7051 注文コード57231852 品番TAC-157BK
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は幅・色・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

ブラック 材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番818-7051 質量(g)11 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)18×65×30 内幅(mm)9 用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。 取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57231868
2024-05-30
用途:
自宅のテーブルの角を保護するために購入
その他業種

ベッドサイドテーブルの角に頭をぶつけるので、保護するために購入しました。
幅なんかはちょうどよかったのですが、直角より少し開いているので角にフィットしません。
TRUSCOの挟み込みじゃないコーナークッションも購入しましたが、そちらはきれいに90°でしたので、そちらを使用します。

対象商品:
57231843
2021-02-10
用途:
保護
瀬川歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ポルカーボネイト板(厚径8mm)の角部にピッタリ装着できました。板角部の保護というより人体創傷に対する保護として使いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする