※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャバラマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57231922 品番 TNC-1218NT-Y
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。

イエロー 材質EVA樹脂 用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。 トラスコ品番818-7054 質量(kg)2.3 タイプ裏面粘着付 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))9×1200×1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

ジャバラマット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする