TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 半月型・かまぼこ型・山型
ジャバラマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57231938
品番
TNC-6090NT-Y
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
色
イエロー
材質
EVA樹脂
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
トラスコ品番
818-7055
質量(kg)
0.56
タイプ
裏面粘着付
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
9×600×0.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
ジャバラマット
参考になった