TRUSCO
TRUSCOの 消防/防災/防犯標識
TRUSCOの 非常口標識/避難誘導
マグネット標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57232026
品番
TMCK-1030-A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
光を吸収し暗くなると光ります。
表示内容
非常口
取付け方法
マグネット
用途
工事現場の安全喚起に。防災用に。
トラスコ品番
818-9518
材質
表面/裏面:塩化ビニール(PVC)/マグネット
質量(g)
80
寸法(縦×横)(mm)
100×300