TRUSCO
TRUSCOの 消防/防災/防犯標識
TRUSCOの 消防標識
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57232062
品番
TFE-3026
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
表示内容
消火器
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
用途
消火器置場の標識に。
トラスコ品番
799-2556
質量(g)
56
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×260×0.5
注意
※取付用の両面テープやビス等は付属していません。