TFE-3026C 消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ) TRUSCO 57232078 TFE-3026C 消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ) TRUSCO 57232078

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57232078 品番 TFE-3026C
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。

表示内容消火器 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 用途消火器置場の標識に。 トラスコ品番799-2564 質量(g)56 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×260×0.5
注意
※取付用の両面テープやビス等は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする