テープカッター(安全カバー付)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57232193 品番TEX-266A
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。

適合テープ幅(mm)50 適合(テープ)OPP、クロス、クラフト 材質本体/スチール、刃/ステンレス(SUS420) 仕様3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番819-1281 質量(g)270 主な用途安全用 最大テープ幅(mm)50
注意
※テープは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57232193
2024-07-09
用途:
梱包時
卸売・小売業

今まではカッターがついただけの簡易的なものを使っていましたが、すぐにテープが歯から離れてしまい、テープの先を探す、、という手間があり、イライラしていました。これを使い始めたから、そのイライラが解消されたので、早く買えばよかったなぁと思いました。

対象商品:
57232193
2023-12-10
用途:
梱包用にOPPテープカッターの決定版です!
建設業・工事業

値段は高いですがその分頑丈でテープが絡まることなく(OPPテープはよくからみますよね)
イライラせずに一発で決まりますよ。

対象商品:
57232193
2023-08-02
用途:
梱包作業時

テープカット刃の部分を覆うカバーが付いているので、誤って手を傷つける心配がない。
良い商品です。

対象商品:
57232193
2022-06-02
用途:
重梱包用のカッター
製造業

最近段ボールで送る仕事が増えたので高いのを初めて買いました。高いだけあって金属製でしっかり作ってありますが、OPP重梱包テープを切るのはそれなりに力がいります。
私が非力かもしれないが・・・

対象商品:
57232193
2022-03-29
用途:
発送
Bum Studio 様 (サービス業)

非常に良かった。切れ味も安全性も兼ね備えていてとても使いやすい

対象商品:
57232193
2022-03-07
用途:
商品梱包時に使用
卸売・小売業

テープカッターくを新調したが、使いやすさが格段に高いことに驚きました。

対象商品:
57232193
2020-05-20
用途:
梱包用
その他業種

今まで、テープにセットの物を何個か使用していましたが、プラスチック部品が欠けて壊れやすかったり、テープの先端が外れて、テープに戻ってくっついてしまっていたりと使いずらかった。
こちらは鉄製で多少重いですが、その分プラスチックより耐久性も高いでしょう。
何より気に入っているのは、テープの押さえが全幅に入っており、ちょっとやそっとでは外れないところ。
巻き戻ったテープの先端を探すのは意外とストレスでしたが、こちらを使ってからは解消されました。
詳細が記載されておらず、金額もそれなりにしましたが、こうして正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57232193
2020-03-02
用途:
梱包です。

プラスチック製と違い頑丈!でも重さはプラスチックぐらい。毎日毎日よく使うので軽いのも嬉しいです。また安全カバーもちょっとした切り傷防止で助かります。とても重宝しています。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする