高耐候防水パッキンテープ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57232245 品番 TBP-1010
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。

ブラック テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)10 基材低反発EPDMゴムスポンジ 粘着剤アクリル系 粘着力10N/25mm 用途防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番818-5177 材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ 質量(g)51 粘着力(N/25mm)10 特性防水、気密

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
隙間処理
製造業

想像以上に柔らかく、柔軟性に富むので、凸凹あっても気にせず使えるのが良い
ドア丁番側隙間に使ったが、厚みの半分程度までは普通に潰して使っても、変に反発してドア開閉に支障等は出にくいと思う
耐久性は今後に期待・・・

1人が参考にしています
対象商品:
57232263
2024-09-09
用途:
シャッター用
アビタシオン辰己 様 (不動産業)

粘着力もありシャッターの防水予防のために購入。
クッション材も良くて防水予防とシャッターのぐらつきがなくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
57232245
2024-05-30
用途:
受水槽の蓋パッキン取替

劣化してボロボロのパッキンを取り替えました。また数年使えるでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
57232245
2024-03-20
用途:
外壁板材貼り開口部防水対応に使用
大健 様

外壁板材貼り開口部周りの防水対応に購入使用しました。接着力もあり柔軟性も適当で防水加工が確実にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
57232254
2024-03-13
用途:
防水パッキンとして

常に水のかかる場所のパッキンとして使用した。
適度な柔らかさがあり、表面のスキン層でしっかり防水できました。

対象商品:
57232245
2023-04-13
用途:
パイプファンダクトの逆止弁固定
個人のお客様

片面粘着剤貼り付け済で、軟質で反発の程度も良く スキン層付きなので適度に滑りがある為 施工が簡単にできました。

対象商品:
57232254
2022-12-10
用途:
旧車のドアウェザーストリップ
あげはり農園 様 (農・林・水産業)

かなり柔らかくフィットしてくれます。しかも耐候性が期待できる。
幅が2cm程あるので接着が安定します。

4人が参考にしています
対象商品:
57232245
2023-06-29
用途:
コンクリート製品連結部の水漏れ対策
株式会社ダイイチ 様 (製造業)

特に問題もなく使用出来ました、ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする