軽量制振粘着シート

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57232272 品番TD-300K
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。
接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。
加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。
30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。

シルバー テープ幅(mm)240 テープ長さ(m)0.48 テープ厚さ(mm)1.5 基材アルミシート 粘着剤ゴム系 粘着力37.6N/10mm 用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。 トラスコ品番819-1738 材質(基材)アルミシート 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0〜40 粘着力(N/10mm)37.6
注意
※切断にはカッターが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57232272
2024-11-12
用途:
清音デットニング
サービス業

車のデットニングに使用 ドア内側に貼り付ける際にバリで指を切る恐れがあるので手袋をつけましょう。

対象商品:
57232272
2024-04-21
用途:
少ない

複数のメーカーがあったので今回はこちらを購入したが、値段の割に想像より小さくお得感はない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
57232272
2022-10-28
用途:
社外スピーカーに交換時
株式会社ハシモト 様

スピーカー裏の鉄板やドアの鉄板の穴塞ぎに使用。
音質向上まではハッキリ確認出来ませんが、ボリュームUP時のビビり音がかなり解消されました。

対象商品:
57232272
2021-11-28
用途:
車のフロア、ドア、内貼りの制振用
有限会社 西村眼鏡店 様 (卸売・小売業)

レジェットレックスよりも手が汚れにくく使いやすい。ガッツリ面積を広く貼りたい時は他の安い奴を探して買う方がいいと思いますが、少しだけ貼りたい時には手頃なサイズでいいと思います。

対象商品:
57232272
2021-01-20
用途:
自動車整備
日の本穀粉株式会社 様 (製造業)

納期も早く、価格も安価だったので助かりました。
普通自動車ドア1枚としては、足りなかったので、もう1サイズ大きいものが良いようです。

対象商品:
57232272
2021-11-21
用途:
自動車整備
明日亭レーシングサービス 様

サイズが小さくて不足しました。サイズ表記がわかりやすいとよかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
57232272
2018-09-19
用途:
車両外板の防振

サイズが大きめで軽く、好きな大きさに切れて使える。
外板自体が共振しているときは有効な商品です。
耐熱性が−25〜80度位あれば大満足です。

対象商品:
57232272
2023-03-01
用途:
車両のデッドニング
ローテック 様

加工台の上でカッターで切れるので、加工はしやすいです。
梱包ビニールにノリが付いて取れにくい点は少し不満
軽量タイプなので少し制振性能は落ちる気がします。が、大量に使う場合はこれでないとかなり重い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする