TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
PPベルト専用金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57232823
品番
TDCN-30
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
トラスコ品番
799-2475
質量(g)
11
適合ベルト幅(mm)
30
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
28
用途
PPベルト専用金具。
材質
スチール
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ
寸法C(mm)
4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
28×30×4
適合幅(mm)
30
最大使用荷重(kg)
80
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。