TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
PPベルト専用金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57232884
品番
TKCN-30
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
トラスコ品番
799-2602
質量(g)
11
適合ベルト幅(mm)
30
寸法A(mm)
30
寸法C(mm)
4
用途
PPベルト専用金具。
材質
スチール
種類
リンク
使用荷重(kg)
80
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
20×30×4
適合幅(mm)
30
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。