※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤースリング
PPベルト専用金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57232927
品番
TPAJ-40
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
トラスコ品番
799-2882
質量(g)
8
適合ベルト幅(mm)
40
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
6
用途
PPベルト専用金具。
材質
スチール
寸法E(mm)
1.6
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
47
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
25×40×1.6
適合幅(mm)
40
最大使用荷重(kg)
30
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。