曜日別特売
TSIH-50 PPベルト専用金具 TRUSCO 57233058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSIH-50 PPベルト専用金具 TRUSCO 57233058
TSIH-50 PPベルト専用金具 TRUSCO 57233058

PPベルト専用金具

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)51
寸法D(mm)7
内容量1個注文コード57233058品番TSIH-50
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。

用途
PPベルト専用金具。
トラスコ品番799-3714材質亜鉛ダイキャスト質量(g)25適合ベルト幅(mm)50寸法A(mm)51寸法D(mm)7寸法E(mm)8表面処理ニッケルメッキ仕上げ寸法B(mm)57寸法C(mm)4寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×51×4適合幅(mm)50最大使用荷重(kg)20
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57232866
2022-10-18
用途: 肩掛けベルトのフック
その他業種

カバン用の肩掛けベルトに購入しました。強度抜群で書類の束を入れても全く平気です。質感も良い。買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする