※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの 面ファスナー
TRUSCOの 固定用
マジックテープ[[(R)]]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57233085
品番
TMAH-2025-BK
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
色
黒
トラスコ品番
799-2653
質量(g)
175
用途
さまざまな商品の固定に。
材質
ポリエステル
幅(mm)
20000
厚さ(mm)
1900
タイプ
縫製取付
長さ(m)
25
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)