曜日別特売
TMAN-1625-W マジックテープ 糊付A側 TRUSCO 57233112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMAN-1625-W マジックテープ 糊付A側 TRUSCO 57233112
TMAN-1625-W マジックテープ 糊付A側 TRUSCO 57233112
TMAN-1625-W マジックテープ 糊付A側 TRUSCO 57233112
TMAN-1625-W マジックテープ 糊付A側 TRUSCO 57233112

マジックテープ 糊付A側

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)16000
内容量1巻注文コード57233112品番TMAN-1625-W
参考基準価格(税別)¥12,360販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。

用途
さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
トラスコ品番799-2688質量(g)250材質ポリエステル幅(mm)16000厚さ(mm)2100長さ(m)25粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39551023
2013-12-26
用途: 弊社はイベントの設営業者です。システムパネルへのパネルの張り付けなどに使用します。
株式会社プランニング富士

低粘着性のマジックテープが必要でした。
非常に満足しています。
また、貴社の他の商品も興味深く見ています。
必要なものがあったら購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする