※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの 面ファスナー
TRUSCOの 固定用
マジックテープ 糊付B側
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57233182
品番
TMBN-1625-BK
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途
さまざまな商品の固定に。
取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
色
黒
幅(mm)
16000
長さ(m)
25
厚さ(mm)
2700
トラスコ品番
799-2751
材質
ポリエステル
質量(g)
250
粘着剤
合成ゴム系(弱粘着)
粘着力
弱粘着