耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57233365 品番 TMKT-10W-BK
参考基準価格(税別)¥12,580 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。

トラスコ品番819-1531 質量(g)190 長さ(m)30 用途屋外での簡易結束に。 幅(mm)10 厚さ(mm)2 タイプ両面 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57233374
2024-04-05
用途:
RENAULT Twizy 窓固定用に使用
建設業・工事業

紫外線劣化の激しいマジックバンドを交換するために購入。
シッカリとした質感で、長持ちしてくれそうです。

対象商品:
57233408
2023-07-24
用途:
計測機器の固定

しっかりと固定できるのでリピートしました。若干の伸縮性があると尚助かるので★4としました。製品としては耐候性もあり良い品だと思います。

対象商品:
57233347
2023-10-31
用途:
バイク整備に・・
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて購入しました。
このサイズがなかなか見つからなかったのですが、
流石モノタロー!
初めて使うのであとは、耐久性だけですね・・

対象商品:
57233356
2021-10-08
用途:
電池ボックスの固定

同等の物に比べて結束力が弱いので、使用用途に適しませんでした。軽く結束するには良いと思います。

対象商品:
57233356
2018-01-05
用途:
ホース類の始末
運輸・通信業

長いホース(1/4)を柱などで固定する為に使いましたが、バンド自体が凍ってしまうと乾くまで使えない。耐候性を期待しましたが、凍りつく寒さには弱いみたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする