TRUSCO
TRUSCOの ロープ、ヒモ
TRUSCOの PPひも
PPロープ(トラ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57233444
品番
PP-5300YB
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使用できます。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
黄×黒
質量(g)
1000
用途
梱包結束に。注意喚起用の簡易ロープとして。
トラスコ品番
819-5082