3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP2-3654B ブルーシート#2200 TRUSCO 57233557 TP2-3654B ブルーシート#2200 TRUSCO 57233557 TP2-3654B ブルーシート#2200 TRUSCO 57233557

ブルーシート#2200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57233557 品番 TP2-3654B
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198

#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。

材質ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×長さL)(m)3.6×5.4 ハトメ数20 ハトメピッチ(cm)90 ブルー 番手2200 厚さ(mm)0.25 耐久性(年)2 引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5 質量(kg)2.27 用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。 トラスコ品番819-1860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする