TRUSCO
TRUSCOの その他防災用品
デジタル迷彩柄 マルチシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57233706
品番
TMS-2020-SM
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途
床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。
トラスコ品番
819-1215
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
1.6
色
青磁色
寸法(幅W×長さL)(m)
2×2