※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの パイプニップル類・鉄ソケット
ニップル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57234397
品番
TNN-20A
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
819-1470
材質
ステンレス304
形状
ニップル
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
-20〜220
寸法L(mm)
38
最高使用圧力(MPa)
常温1
最高許容圧力(MPa)
常温1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材